Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 6009.5195 POWER CORD, NEMA5-15/IEC, 2.5M, 15A, BLK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1221496
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6009.5195
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung: 125 VAC
  • Kabellänge - Imperial: 8 ft
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kabellänge - Metrisch: 2.44 m
  • Mantelfarbe: Black
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: IEC 320 C19 to NEMA 5-15P
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, SCHURTER, 6009.5195, 1221496, 122-1496
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 12,50*
    € 17,55*
    € 5,90*
    ab € 8,33*
    € 17,57*
    € 8,95*
    ab € 17,90*
    € 25,68*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 27,40*
    € 40,94*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,94*
    € 48,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,75*
    € 47,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,75*
    € 44,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,06*
    € 41,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,53*
    € 39,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,81*
    € 37,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,40*
    € 32,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.