Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS TY523M CABLE TIES, SELF-LOCK, 91.95MM L, NYLON,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1219339
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY523M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinderbreite: 2.29 mm
  • Produktpalette: Ty-Rap Series
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • Zugfestigkeit, min.: 18 lb
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbinderlänge: 91.95 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kabelbinderfarbe: Natural
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 16 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, ABB - THOMAS & BETTS, TY523M, 1219339, 121-9339
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1956* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 28,55*
    € 33,97
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 27,67*
    € 32,93
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 25,78*
    € 30,68
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 24,17*
    € 28,76
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 23,58*
    € 28,06
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 19,56*
    € 23,28
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.