Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER WMF6W1K-F CAPACITOR POLYESTER FILM FILM 1UF 10%, 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1199702
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     WMF6W1K-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Spitzenstrom: -
  • Typische Anwendungen: High Current
  • Produktdurchmesser: 30.1 mm
  • Dielektrikum: Film / Foil PET
  • Spannung (AC): -
  • RMS-Strom Irms: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • dv/dt: 1.6 kV/µs
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Rippelstrom: -
  • Produktpalette: WMF Series
  • Anschlussabstand: -
  • Ausgang (kvar): -
  • Produkthöhe: 65.1 mm
  • Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktlänge: 65.1 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: -
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Spannung (DC): 630 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 630v, filmkondensator, folienkondensator 1uf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, CORNELL DUBILIER, WMF6W1K-F, 1199702, 119-9702
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,84*
      
    Preis gilt ab 15.120 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.024 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3024 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 6048 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 15120 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.