Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER SPC19911 POWER CORD, NEMA5-15P/IEC, 1FT, 10A, BLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1189807
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     SPC19911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzkabel Typ-B NEMA 5-15 Stecker a...
netzkabel typ-b nema 5-15 stecker a...
Nennspannung: 125 VAC
  • Kabellänge - Metrisch: 326 mm
  • Nennstrom: 10 A
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Black
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: NEMA 5-15P to IEC 60320 C13
  • Kabellänge - Imperial: 12.8 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, PRO POWER, SPC19911, 1189807, 118-9807
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,74*
    € 17,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,04*
    € 16,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,63*
    € 16,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,17*
    € 13,29
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,26*
    € 12,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,43*
    € 11,22
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    298G7
    ab € 11,19*
    Zubehör
    Multicomp
    MC001532
    ab € 2,18*
    Zubehör
    Multicomp
    MC001540
    ab € 2,31*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC4630
    ab € 10,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.