Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 521-9325F LED, 3MM, YELLOW, 1.6MCD, 585NM, BULB SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1189376
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     521-9325F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
LED-Bauform: T-1 (3mm)
  • LED-Montage: Through Hole
  • Linsenform: Round
  • Durchlassspannung: 1.8 V
  • Durchlassstrom If: 2 mA
  • Abstrahlwinkel: 60 °
  • Produktpalette: 521 Series
  • LED-Farbe: Yellow
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Wellenlänge, typ.: 585 nm
  • MSL: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Lichtstärke: 1.6 mcd
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, DIALIGHT, 521-9325F, 1189376, 118-9376
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,582*
      
    Preis gilt ab 750.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1500 Stück
    € 0,652*
    € 0,77588
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,642*
    € 0,76398
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,622*
    € 0,74018
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,612*
    € 0,72828
    pro Stück
    ab 750000 Stück
    € 0,582*
    € 0,69258
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.