Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAKEFIELD THERMAL 637-15ABPE HEAT SINK, Thermal Resistance:10.83°C/W,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1187456
Hersteller:
     WAKEFIELD THERMAL
Herst.-Nr.:
     637-15ABPE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Außenhöhe - imperial: 1.5 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 38.1 mm
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-220
  • Außenlänge - metrisch: 12.7 mm
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Produktpalette: -
  • Außenlänge - imperial: 0.5 Zoll
  • Außenbreite - Zoll: 1.37 Zoll
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Wärmewiderstand: 10.83 °C/W
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außenbreite - metrisch: 34.9 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlkörper, Kühlung, Wärmemanagement, WAKEFIELD THERMAL, 637-15ABPE, 1187456, 118-7456
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 1,29*
    € 2,39*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 1,47*
    € 2,90*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,90*
    € 3,451
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,31*
    € 2,7489
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    BOYD
    531102B02500G
    ab € 4,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.