Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCDT22K16-1-RH TANTALUM CAPACITOR, CAPACITOR TYPE:SOLID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1186155
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCDT22K16-1-RH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantalkondensator
radial kondensator 16v
radial kondensator
Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Produkthöhe: 8.5 mm
  • Produktlänge: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Qualifikation: -
  • Kapazität: 22 µF
  • Spannung (DC): 16 V
  • Ausfallrate: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 2 ohm
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Produktpalette: MCDT Series
  • Rippelstrom: -
  • Produktdurchmesser: 5.2 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: radial kondensator 22uf, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, MULTICOMP PRO, MCDT22K16-1-RH, 1186155, 118-6155
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,977*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,10*
    € 1,309
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 1,007*
    € 1,19833
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.