Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER MMP6P1K-F CAPACITOR POLYESTER FILM FILM 0.1UF 10%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1175310
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     MMP6P1K-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktbreite: 13 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Produktlänge: 23 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Spannung (DC): 630 V
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • Anschlussabstand: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Produkthöhe: 8 mm
  • Spannung (AC): -
  • Qualifikation: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktpalette: MMP Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 0,1µf, filmkondensator, folienkondensator 630v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, CORNELL DUBILIER, MMP6P1K-F, 1175310, 117-5310
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,53*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.