Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARL 677-501-22 PANEL MOUNT INDICATOR, LED, 8.1MM, RED,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1163731
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     677-501-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Lichtstärke: 11 cd
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Montagelochdurchmesser: 8.1 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Betriebsspannung: 24 VDC
  • LED-Farbe: Red
  • Produktpalette: 677 Series
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampe rot 24v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, MARL, 677-501-22, 1163731, 116-3731
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,83*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 38,89*
    € 46,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,81*
    € 44,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,06*
    € 44,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,68*
    € 40,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,51*
    € 35,12
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 26,83*
    € 31,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.