Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 1C20Z5U104M050B CERAMIC CAPACITOR 0.1UF, 50V, Z5U, 20%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1160345
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1C20Z5U104M050B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Produkthöhe: 6.35 mm
  • Produktlänge: 5.08 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: Monolythic 1C Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Spannung (DC): 50 V
  • Qualifikation: -
  • Dielektrikum: Z5U
  • Produktbreite: 3.18 mm
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 50v, radial kondensator, vishay keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, VISHAY, 1C20Z5U104M050B, 1160345, 116-0345
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,107*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,485*
    € 0,57715
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,262*
    € 0,31178
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,235*
    € 0,27965
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,155*
    € 0,18445
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,148*
    € 0,17612
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,107*
    € 0,12733
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.