Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW1206374RFKEA THICK FILM CHIP RESISTOR, POWER RATING:2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1152991
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW1206374RFKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Widerstand
Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [3216 Metric]
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstand: 374 ohm
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Widerstände, leistungswiderstand vishay, leistungswiderstand, widerstand 0,25w, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW1206374RFKEA, 1152991, 115-2991
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0193*
      
    Preis gilt ab 7.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 15000 Stück
    € 0,023*
    € 0,02737
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,022*
    € 0,02618
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,0209*
    € 0,02487
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,0206*
    € 0,02451
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,0193*
    € 0,02297
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,93*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 108,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.