Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW1206102KFKEA THICK FILM RESISTOR, 102KOHM, 250mW, 1%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1152625
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW1206102KFKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
vishay dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Nennleistung: 250 mW
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstand: 102 kohm
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [3216 Metric]
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW1206102KFKEA, 1152625, 115-2625
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0192*
      
    Preis gilt ab 7.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 15000 Stück
    € 0,0228*
    € 0,02713
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0225*
    € 0,02678
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,0211*
    € 0,02511
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,0209*
    € 0,02487
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,0192*
    € 0,02285
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,97*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 109,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.