Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW0805487RFKEA THICK FILM CHIP RESISTOR, POWER RATING:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1152396
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0805487RFKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
Leistungswiderstand
Widerstandstyp: General Purpose
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstand: 487 ohm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [2012 Metric]
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Nennleistung: 125 mW
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Widerstand, Widerstände, leistungswiderstand vishay, leistungswiderstand, widerstand 0,125w, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW0805487RFKEA, 1152396, 115-2396
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    20000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,0154*
    € 0,0222*
    1
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 50,50*
    € 67,05*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20000 Stück
    € 0,0222*
    € 0,02642
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0154*
    € 0,01833
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 20000 Stück ( entspricht € 444,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,93*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 108,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.