Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW060330R1FKEA RESISTOR, THICK FILM, 30.1OHM, 100MW, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1151926
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW060330R1FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
vishay dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [1608 Metric]
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Widerstand: 30.1 ohm
  • Nennleistung: 100 mW
  • Nennspannung: 75 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW060330R1FKEA, 1151926, 115-1926
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00965*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,16162*
    € 0,19233
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,02802*
    € 0,03334
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,02312*
    € 0,02751
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01518*
    € 0,01806
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01435*
    € 0,01708
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0142*
    € 0,0169
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,00965*
    € 0,01148
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,97*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 109,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.