Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE CG2-145L GASENTLADUNGSRÖHRE, 2P, 2.5KA, 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1137425
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     CG2-145L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Stoßentladungsstrom: 2.5 kA
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - GDT: Axial Leaded
  • Produktpalette: CG2 Series
  • DC-Zündspannung: 145 V
  • Ansprechstoßspannung: 500 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, LITTELFUSE, CG2-145L, 1137425, 113-7425
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    350
    Frei Haus
    ab € 2,36*
    € 2,84*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,73*
    € 3,84*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,53*
    € 5,08*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,08*
    € 6,0452
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,17*
    € 4,9623
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,74*
    € 4,4506
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,03*
    € 3,6057
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,31*
    € 2,7489
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,26*
    € 2,6894
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.