Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: OVLGC0C6B9. LED, BLAUGRÜN, T-1 3/4, 5MM, 9.8CD, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1126776
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     OVLGC0C6B9.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet
MSL: -
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Linsenform: Round
  • LED-Montage: Through Hole
  • LED-Farbe: Blue Green
  • Lichtstärke: 9.8 cd
  • Wellenlänge, typ.: 511 nm
  • Abstrahlwinkel: 6 °
  • Durchlassspannung: 3.4 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • LED-Bauform: T-1 3/4 (5mm)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY, OVLGC0C6B9., 1126776, 112-6776
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,357*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,419*
    € 0,49861
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    CMC 285 BLK
    ab € 0,184*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.