Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 16-700DIN DIN MOUNTING RAIL, Accessory Type:DIN Ra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1095214
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     16-700DIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
schneider electric gmbh hutschiene
hutschiene
Produktpalette: -
  • Länge: 1000 mm
  • Höhe: -
  • Schienenmaterial: -
  • Mittenabstand Montagelöcher: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Zur Verwendung mit: Magnecraft Relay Socket
  • Breite: -
  • Art des Zubehörs: DIN Rail
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: DIN-Montageschiene, Gehäuse, Racks, Schränke, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 16-700DIN, 1095214, 109-5214
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 5,55*
    € 8,56*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 12,94*
    € 20,72*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,72*
    € 24,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,40*
    € 24,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,33*
    € 23,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,33*
    € 20,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,88*
    € 20,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,51*
    € 19,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,15*
    € 19,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,76*
    € 18,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,94*
    € 15,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Idec
    BNDN1000
    ab € 9,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.