Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS 2540-4 ELECTRICAL CONDUIT CORD GRIP, 25.4MM HUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1094099
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2540-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungswerkzeuge
Einzeladern
Gegenmuttern
Kabel
SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kabeldurchmesser, min.: 0.215 Zoll
  • Gewindemaß - Imperial: 1 Zoll NPT
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Metallic
  • Material der Kabelverschraubung: Steel
  • IP- / NEMA-Schutzart: -
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Produktpalette: -
  • Kabeldurchmesser, max.: 0.235 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 36,68*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 44,00*
    € 52,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,81*
    € 50,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 41,96*
    € 49,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 40,36*
    € 48,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 39,68*
    € 47,22
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 36,68*
    € 43,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.