Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS 2531 CORD CONN, STRAIN RELIEF, STEEL, 3/4IN,,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1093596
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2531
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungswerkzeuge
Einzeladern
Gegenmuttern
Kabel
Gewindemaß - Metrisch: -
  • Kabeldurchmesser, max.: -
  • Produktpalette: -
  • Material der Kabelverschraubung: Steel
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Metallic
  • Gewindemaß - Imperial: 3/4 Zoll NPT
  • Kabeldurchmesser, min.: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,53*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 17,03*
    € 20,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,00*
    € 20,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,09*
    € 17,96
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 13,53*
    € 16,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.