Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS 2534 ELECTRICAL, Thread Size - Imperial:1/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1092638
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2534
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungswerkzeuge
Einzeladern
Gegenmuttern
Kabel
SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Material der Kabelverschraubung: Zinc, Die Cast
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Metallic
  • Produktpalette: -
  • Gewindemaß - Imperial: 1/4 Zoll NPT
  • Kabeldurchmesser, max.: 15.88 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: -
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Kabeldurchmesser, min.: 12.7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,80*
    € 28,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,44*
    € 27,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,18*
    € 22,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,26*
    € 20,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,96*
    € 20,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,52*
    € 16,09
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hubbell
    G1050
    ab € 98,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.