Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBBELL WIRING DEVICES SHC1033 CORD GRIP CONNECTOR, ALUMINIUM, 0.75 IN/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1092608
Hersteller:
     Hubbell
Herst.-Nr.:
     SHC1033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungswerkzeuge
Einzeladern
Gegenmuttern
Kabel
Produktpalette: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Metallic
  • Material der Kabelverschraubung: Aluminum
  • Gewindemaß - Imperial: 3/4 Zoll NPT
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Kabeldurchmesser, max.: 12.7 mm
  • Kabeldurchmesser, min.: 9.7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,11*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,24*
    € 20,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,06*
    € 20,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,17*
    € 18,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,04*
    € 16,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,84*
    € 16,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,70*
    € 15,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,11*
    € 12,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.