Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND RFUS1921BK1 FIXED UNVENTED SHELF, 1.74IN, STEEL, Rac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1092117
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RFUS1921BK1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Geräteböden
Racks
Schränke
Außenbreite - Zoll: 17.75 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 21 Zoll
  • Rackhöhe: -
  • Zur Verwendung mit: 19 Zoll Racks
  • Außentiefe - metrisch: 533 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außenbreite - metrisch: 451 mm
  • Produktpalette: RF Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HAMMOND, RFUS1921BK1, 1092117, 109-2117
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 60,81*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 91,59*
    € 108,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 89,95*
    € 107,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,79*
    € 98,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,53*
    € 86,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 70,05*
    € 83,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 69,69*
    € 82,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 69,33*
    € 82,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 60,81*
    € 72,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.