Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RTE-P1D12 ELECTROMECHANICAL MULTIFUNCTION TIMER, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1092072
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RTE-P1D12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionszähler
Analog-Zähler
Analogzähler
Zähler analog
Nennstrom: 10 A
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Produktpalette: RTE Series
  • Timerfunktionen: Multifunction
  • Zeit, min.: 0.1 s
  • Verbindung / Anschluss: Plug-In
  • Anzahl Timing-Bereiche: 20 Bereich(e)
  • Versorgungsspannung, max.: 12 VDC
  • Zeit, max.: 600 h
  • Timer-Ausgang: 2 Changeover Relays
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: multifunktionszähler, Analoge, Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Timer, IDEC, RTE-P1D12, 1092072, 109-2072
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 42,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,72*
    € 82,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,91*
    € 79,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,63*
    € 75,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,93*
    € 70,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,51*
    € 66,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 52,59*
    € 62,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 49,66*
    € 59,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 46,75*
    € 55,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,33*
    € 50,37
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    SR2P-06
    ab € 6,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.