Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPP LITE PDU1220 POWER OUTLET STRIP, No. of Outlets:13Out


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1091737
Hersteller:
     EATON TRIPP LITE
Herst.-Nr.:
     PDU1220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Racks
Schränke
Steckdosen
Länge - metrisch: 444.5 mm
  • Anzahl der Steckdosen: 13 Steckdose(n)
  • Außenbreite - Zoll: 4.5 Zoll
  • Länge - imperial: 17.5 Zoll
  • Produktpalette: Basic PDU Series
  • Nennstrom: 20 A
  • Kabellänge - Imperial: 15 ft
  • Außenbreite - metrisch: 114.3 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kabellänge - Metrisch: 4.57 m
  • Versorgungsspannung, V AC: 120 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 158,80*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 216,96*
    € 258,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 216,57*
    € 257,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 197,70*
    € 235,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 189,75*
    € 225,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 174,05*
    € 207,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 158,80*
    € 188,97
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    P006-003
    ab € 4,22*
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    P006-004
    ab € 5,21*
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    P006-006-13LA
    ab € 6,47*
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    P006-006-13RA
    ab € 6,03*
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    P006-006-2
    ab € 11,58*
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    P006-010
    ab € 7,63*
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    P007-002
    ab € 6,58*
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    P007-006
    ab € 8,47*
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    P007-010
    ab € 13,68*
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    P010-012
    ab € 8,33*
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    P044-06I
    ab € 18,84*
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    P049-010
    ab € 32,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.