Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COTO TECHNOLOGY 5501-24-1 RELAY, REED, SPST-NO, 7.5KV, 3A, THT, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1079783
Hersteller:
     Coto Technology
Herst.-Nr.:
     5501-24-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 24v
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Schaltstrom, max.: 3 A
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltspannung, max.: 7.5 kV
  • Produktpalette: 5500 Series
  • Relaismontage: Through Hole
  • Spulenwiderstand: 575 ohm
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, COTO TECHNOLOGY, 5501-24-1, 1079783, 107-9783
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 33,61*
    € 63,17*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 41,38*
    € 68,83*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,83*
    € 81,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,37*
    € 80,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,43*
    € 76,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,77*
    € 71,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,52*
    € 67,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 55,50*
    € 66,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 49,34*
    € 58,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 46,26*
    € 55,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,38*
    € 49,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.