Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COTO TECHNOLOGY 2332-12-000 RELAY, REED, DPST-NO, 200V, 0.5A, THT, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1079762
Hersteller:
     Coto Technology
Herst.-Nr.:
     2332-12-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • Schaltspannung, max.: 200 V
  • Produktpalette: 2300 Series
  • Relaismontage: Through Hole
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • Spulenwiderstand: 1 kohm
  • Schaltstrom, max.: 500 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, COTO TECHNOLOGY, 2332-12-000, 1079762, 107-9762
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,35*
      
    Preis gilt ab 4.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 400 Stück
    € 11,56*
    € 13,76
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 11,47*
    € 13,65
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 11,38*
    € 13,54
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 11,35*
    € 13,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.