Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 8022 0001000 BUS BAR WIRE, 1000FT, 24AWG, COPPER, Jac


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1076062
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8022 0001000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Zulassungsspezifikation: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Solid
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.22 mm²
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktpalette: -
  • Leitermaterial: Tinned Copper
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Mantelmaterial: Unjacketed
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Mantelfarbe: -
  • Außendurchmesser: 0.533 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): 305 m
  • Nennspannung: -
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 358,17*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 358,17* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 464,82*
    € 553,14
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 446,07*
    € 530,82
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 404,38*
    € 481,21
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 381,03*
    € 453,43
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 358,17*
    € 426,22
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.