Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RH0255R000FC02 WIREWOUND RESISTOR, 5 OHM, 25W, 1%, Resi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1063080
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RH0255R000FC02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 25w
drahtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 5 ohm
  • Widerstandsanschlüsse: Solder Lug
  • Nennleistung: 25 W
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produkthöhe: 13.87 mm
  • Widerstandstyp: -
  • Qualifikation: MIL-PRF-18546
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Produktbreite: 27.43 mm
  • Widerstandsmontage: Chassis Mount
  • Nennspannung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Produktpalette: RH Series
  • Produktlänge: 26.97 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, VISHAY, RH0255R000FC02, 1063080, 106-3080
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,25*
    € 11,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,47*
    € 8,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    RH0255R000FE02
    ab € 2,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.