Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenständer 81mm aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenständer 81mm aufdübeln
Pfostenständer 81mm aufdübeln
Artikel-Nr.:
     1393-1213
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     1213
EAN/GTIN:
     4250742812133
Suchbegriffe:
Bügel- und Pfostenständer
Bügelständer
Pfostenständer
Pfostenständer 81mm aufdübeln
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
50
ABMESSUNG Y (MM):
200
BEMERKUNG:
AUFDÜBELBAR
BESCHICHTUNG:
ZINK
MATERIAL:
STAHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.