Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PXD701/561/10/1 FILTER, 6WEGE, IEC, BOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9997245
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXD701/561/10/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrotechnik
Steckdosenleisten
BULGIN LIMITED
PXD701/561/10/1
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • Kabellänge: -
  • Anzahl der Steckdosen: 6 Steckdose(n)
  • Versorgungsspannung, V AC: 250 V
  • Buchse / Steckdose: Kaltgerätebuchse (IEC C13)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 9997245, 999-7245
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 79,74*
    € 101,02*
    Frei Haus
    ab € 77,60*
    € 101,04*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 86,79*
    € 112,96*
    € 5,90*
    ab € 103,02*
    € 160,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 112,96*
    € 134,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 112,34*
    € 133,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 104,99*
    € 124,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 97,22*
    € 115,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 96,46*
    € 114,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 95,69*
    € 113,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 94,92*
    € 112,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 86,79*
    € 103,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0686
    ab € 2,77*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0686/SE
    ab € 4,59*
    Zubehör
    Bussmann by Eaton
    S501-10-R
    ab € 2,74*
    Zubehör
    Multicomp
    PE00058
    ab € 3,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.