Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 50375083 BUCHSENLEISTE, 8POS, 1 REIHE, 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9979590
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50375083
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
buchsengehäuse molex
Rastermaß: 2.5 mm
  • Produktpalette: Mini-SPOX 5264
  • Zur Verwendung mit: Crimpverbinder 5263
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 50375083, 9979590, 997-9590
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,102*
    € 0,127*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0761*
    € 0,193*
    25
    € 4,00*
    ab € 0,122*
    € 0,197*
    2 Tage
    750
    25
    € 5,95*
    ab € 0,0991*
    € 0,2084*
    Lager 139
    5468
    1
    € 14,99*
    ab € 0,098*
    € 0,4412*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4412*
    € 0,52503
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3383*
    € 0,40258
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2339*
    € 0,27834
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1632*
    € 0,19421
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1378*
    € 0,16398
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1221*
    € 0,1453
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,098*
    € 0,11662
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.