Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MDD2-250 FLACHSTECKER, 6.35MM, 16-14AWG, BLAU


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9971939
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MDD2-250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh blau
Isolatorfarbe: Blau
  • Produktpalette: MDD
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • Leiterquerschnitt CSA: 2 mm²
  • Leiterstärke (AWG): 16AWG bis 14AWG
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, multicomp flachstecker, Crimpanschlüsse, Flachsteckhülsen, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, MULTICOMP PRO, MDD2-250, 9971939, 997-1939
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0973* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 20,48*
    € 24,37
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 20,26*
    € 24,11
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 15,57*
    € 18,53
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 12,43*
    € 14,79
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 12,24*
    € 14,57
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 9,73*
    € 11,58
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    97 33 01
    ab € 120,56*
    Zubehör
    Knipex
    97 33 02
    ab € 157,08*
    Zubehör
    Multicomp
    FDFD2-250
    ab € 12,98*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-236H
    ab € 18,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.