Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS G7L-1A-T DC12 RELAIS, SPST-NO, 277VAC, 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9949658
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G7L-1A-T DC12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
industrierelais omron
Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V AC: 277 VAC
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 75 ohm
  • Produktpalette: G7L
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Kontaktmaterial: Silberlegierung
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 25 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: industrierelais, industrierelais 12v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, G7L-1A-T DC12, 9949658, 994-9658
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 10,94*
    € 16,97*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 8,86*
    € 17,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,07*
    € 20,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,88*
    € 20,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,00*
    € 17,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,38*
    € 15,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,88*
    € 14,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,93*
    € 13,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    P7LF-06D
    ab € 13,86*
    Zubehör
    Omron
    R99-07 FOR G7L
    ab € 0,99*
    Zubehör
    Multicomp
    FDD5-250
    ab € 16,13*
    Zubehör
    Wieland
    WS.005.3542
    ab € 1,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.