Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.90.510.012/0000 GLIMMLAMPE, E 10, 220 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9929436
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.90.510.012/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glimmlampe
glimmlampe e10
glimmlampe
rafi glimmlampe
Nennleistung: -
  • Produktpalette: -
  • Montagelochdurchmesser: -
  • Nennstrom: 1.8 mA
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Versorgungsspannung: 220 V
  • Lampensockel: E10 / MES
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Beleuchtung, Lampen, Leuchtstoffröhren, Neonlampen, RAFI, 1.90.510.012/0000, 9929436, 992-9436
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,09*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,97*
    € 36,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,01*
    € 35,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,44*
    € 29,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,57*
    € 23,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,82*
    € 21,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,45*
    € 20,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,09*
    € 16,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.