| |
|
| Artikel-Nr.: 139-9928723 Herst.-Nr.: 1.69.507.117/1402 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Farbe der Beleuchtung: Gelb Produktpalette: - Montagelochdurchmesser: 10 mmNennstrom: - SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Versorgungsspannung: 230 VLinsenform: Rund Lampensockel: - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Fassungen, Glimmlampen, Linsen, Optoelektronik, RAFI, 1.69.507.117/1402, 9928723, 992-8723 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,87* | € 5,77* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,96* | € 6,03* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,37* | € 6,06* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 5,42* | € 13,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|