Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.20.123.025/0000 RAFIX 16 SE , 2 S, , AG,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9927999
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.20.123.025/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Produktpalette: -
  • Kontaktstrom, max.: 6 A
  • Schalteranschlüsse: -
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, fassung rafi, fassung, hilfskontakte 2 schließer, Kontaktblöcke, Relais, Schalter, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, RAFI, 1.20.123.025/0000, 9927999, 992-7999
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 7,59*
    € 11,04*
    € 4,00*
    ab € 7,38*
    € 11,05*
    1 Tag
    587
    € 5,95*
    ab € 7,10*
    € 14,57*
    Lager 139
    22
    € 14,99*
    ab € 12,80*
    € 31,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,36*
    € 37,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,30*
    € 36,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,63*
    € 25,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,11*
    € 22,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,84*
    € 20,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,64*
    € 18,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,80*
    € 15,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.