Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 9-1393303-7 KFZ-RELAIS, SPST-NO, 24VDC, 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9913777
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     9-1393303-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
elektro-magnetisches relais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 24 V
  • Spulenwiderstand: 324 ohm
  • Produktpalette: Power Relay F7
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel-Oxid
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Kontaktstrom: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kfz-Relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, TE CONNECTIVITY, 9-1393303-7, 9913777, 991-3777
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 6,36*
    € 13,27*
    Lager 139
    245
    € 14,99*
    ab € 8,30*
    € 17,59*
    1 Tag
    32
    € 5,95*
    ab € 12,08*
    € 19,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,59*
    € 20,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,54*
    € 20,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,44*
    € 19,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,89*
    € 16,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,68*
    € 13,90
    pro Stück
    ab 210 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    ab 420 Stück
    € 10,47*
    € 12,46
    pro Stück
    ab 630 Stück
    € 10,29*
    € 12,25
    pro Stück
    ab 1050 Stück
    € 10,11*
    € 12,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,30*
    € 9,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.