Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC 8703+50101200 RUNDBUCHSE, CHASSISMONT., 12POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9905863
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     8703+50101200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
epic steckverbinder
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Kupferlegierung
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaubuchse
  • Produktpalette: Circon R2.5 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, EPIC, 8703+50101200, 9905863, 990-5863
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,07*
    € 40,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,85*
    € 40,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,11*
    € 37,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,15*
    € 32,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,14*
    € 31,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,44*
    € 29,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,13*
    € 27,52
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 22,26*
    € 26,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 21,59*
    € 25,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,24*
    € 21,71
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    8990+00022030
    ab € 21,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.