Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC 8990+00022030 RUNDSTECKER, KABELMONTAGE, 12POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9905740
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     8990+00022030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
EPIC-Steckverbinder
anhänger steckverbindung
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Kupferlegierung
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Produktpalette: Circon R2.5 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, EPIC, 8990+00022030, 9905740, 990-5740
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,57*
    € 48,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,76*
    € 47,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,88*
    € 43,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,51*
    € 38,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,07*
    € 36,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,05*
    € 34,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,48*
    € 32,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 26,46*
    € 31,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 25,65*
    € 30,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,52*
    € 25,61
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    8703+50101200
    ab € 18,24*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    8727+50106202
    ab € 15,03*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    9198+00022030
    ab € 16,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.