Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS VIPER12ADIP-E. SMPS REG, DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9882901
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VIPER12ADIP-E.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
DIL-FIX-Schaltelement
Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Topologie: Buck (Abwärts)
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 195 VAC
  • Eingangsspannung, max.: 265 VAC
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Maximale Nennleistung: 13 W
  • Schaltfrequenz: 60 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Nennstrom Leistungsschalter: 100 µA
  • Nennspannung Leistungsschalter: 730 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Isolation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIL-Schalter, DIP-Schalter, PWM-Controller, Schaltregler-IC, pwm-controller stmicroelectronics, dc-dc wandler ics, (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, VIPER12ADIP-E., 9882901, 988-2901
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1000
    10
    € 7,00*
    ab € 0,27*
    € 0,66*
    50
    € 8,95*
    ab € 0,52*
    € 0,80*
    Lager 139
    4145
    1
    € 14,99*
    ab € 0,402*
    € 1,119*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,51*
    € 1,27*
    5
    € 4,00*
    ab € 1,57*
    € 2,58*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,119*
    € 1,33161
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,886*
    € 1,05434
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,727*
    € 0,86513
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,636*
    € 0,75684
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,607*
    € 0,72233
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,514*
    € 0,61166
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    2227MC-08-03-18-F1
    ab € 0,142*
    Zubehör
    Myrra
    74015
    ab € 4,65*
    Zubehör
    Myrra
    74001
    ab € 1,68*
    Zubehör
    Myrra
    74002
    ab € 1,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.