Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL K2172WHI AUFPUTZDOSE, 40MM, 2FACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-987451
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     K2172WHI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzdose
aufputzdose
SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Innentiefe: -
  • Produktpalette: MK Logic Plus Moulded Back Box
  • Zur Verwendung mit: Verdrahtungsgeräte
  • Anzahl der Einbaustellen: 2
  • Gehäusemontage: Oberflächenmontage
  • Gehäusematerial: Harnstoff-Formaldehyd
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrotechnik, Hohlwand, Installationsdosen, HONEYWELL, K2172WHI, 987451, 987-451
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,85*
    € 14,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,33*
    € 12,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,30*
    € 9,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.