Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STORM INTERFACE 70120201 TASTENFELD,STORM 700,12POLIG,SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9810056
Hersteller:
     Storm
Herst.-Nr.:
     70120201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastenfelder
tastenfelder storm
tastenfelder
Breite des Frontplattenausschnitts: 70 mm
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 24 V
  • Produktpalette: STORM 700
  • Tastenfeld-Array: 3 x 4
  • Tastenfeldausgang: Matrix
  • Kontaktstrom, max.: 50 mA
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 96 mm
  • Gehäusematerial: Silikonkautschuk
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Tasten: 12
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, STORM INTERFACE, 70120201, 9810056, 981-0056
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 29,03*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,93*
    € 64,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,79*
    € 62,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,27*
    € 49,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,72*
    € 43,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,62*
    € 41,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,03*
    € 34,55
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Storm
    5001-200201-FEC
    ab € 95,93*
    Zubehör
    TE Connectivity
    182734-2
    ab € 0,148*
    Zubehör
    TE Connectivity
    281786-8
    ab € 1,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.