Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 3093 U-10 UMSCHALTKNARRE, 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9792422
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3093 U-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
gedore umschaltknarre 3/8"
umschaltknarre gedore
Länge: 200 mm
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Antriebsgröße - Imperial: 3/8 Zoll
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre 3/8, Gelenkgriffe, Handwerkzeuge, Ratschengriffe, Steckschlüssel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, GEDORE, 3093 U-10, 9792422, 979-2422
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 98,03*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 122,85*
    € 146,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 121,72*
    € 144,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 115,70*
    € 137,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 113,70*
    € 135,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 98,03*
    € 116,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.