Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED SA3230 KONTAKTEINSATZ SCHRAUB 3POL STIFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-978073
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     SA3230
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Einsatzanordnung: -
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Gehäuse für Mini-Buccaneer-Rundsteckverbinder, für alle Gehäuseformen
  • Produktpalette: Buccaneer Mini Series
  • Steckverbindergehäusegröße: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsätze, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sonstige-steckverbinder 3 polig, rundsteckverbinder sonstige, Einsätze, Komponenten, R, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, SA3230, 978073, 978-073
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 4,37*
    € 6,75*
    € 8,95*
    ab € 4,44*
    € 6,77*
    € 5,90*
    ab € 3,66*
    € 7,20*
    1 Tag
    158
    Frei Haus
    ab € 5,52*
    € 8,65*
    Lager 139
    349
    € 14,99*
    ab € 7,76*
    € 15,76*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,76*
    € 18,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,06*
    € 16,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,55*
    € 12,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,89*
    € 11,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,10*
    € 10,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,73*
    € 10,39
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,76*
    € 9,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    SA3150
    ab € 30,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.