Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; männlich; PIN: 3; Kontakteinsatz; 10A; 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; männlich; PIN: 3; Kontakteinsatz; 10A; 250V
Steckverbinder: rund; männlich; PIN: 3; Kontakteinsatz; 10A; 250V
Artikel-Nr.:
     2805-SA3230
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     SA3230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Hersteller: BULGIN
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 10A
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Serie: Mini Buccaneer
Leitungsquerschnitt: 1mm2
Elektrische Montage: Schraubklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 5,25*
1
€ 4,00*
ab € 3,81*
€ 5,97*
1
€ 8,95*
ab € 4,43*
€ 6,78*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,64*
€ 7,19*
1 Tag
158
1
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
SA3150
ab € 31,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.