| |
|
| Artikel-Nr.: 139-9758720 Herst.-Nr.: MCP604-I/SL EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - MSL: MSL 1 - unbegrenzt Spannungsanstieg: 2.3 V/µsAnzahl der Pins: 14 Pin(s)Eingangsoffsetspannung: 700 µVIC-Gehäuse / Bauform: SOIC Anstiegsrate: 2.3 V/µsVersorgungsspannung: 2.7V bis 5.5V Eingangsruhestrom: 1 pABandbreite: 2.8 MHzVerstärkertyp: Universell Anzahl der Kanäle: 4 KanäleBetriebstemperatur, max.: 85 °CBauform - Verstärker: SOIC IC-Montage: Oberflächenmontage Anzahl der Verstärker: 4 Verstärker Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 2.8 MHzQualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100 Qualifikation: AEC-Q100 Betriebstemperatur, min.: -40 °CRail-to-Rail: Rail-to-Rail-Ausgang (RRO) SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, MICROCHIP, MCP604-I/SL, 9758720, 975-8720 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,99* | € 1,75* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 1,20* | € 1,97* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,957* | € 2,02* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 1,71* | € 2,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|