Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS M48Z02-70PC1 NVRAM,10 YR BATTERIE 16K, 48Z02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9755748
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M48Z02-70PC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
NV RAM
NVRAM
NVRAM Speicher
Speicherkonfiguration NVRAM: 2K x 8 Bit
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Speichergröße: 16 Kbit
  • Bauform - Speicherbaustein: DIP
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Schnittstelle: Parallel
  • Speicher: SRAM
  • Zugriffszeit: 70 ns
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NVSRAM, NVSRAM Speicher, S-RAM Support-IC, SRAM, nv ram, Halbleiter, ICs, Nichtflüchtige, RAM-Speicher, Speicherbausteine, STMICROELECTRONICS, M48Z02-70PC1, 9755748, 975-5748
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 10,71*
    € 17,10*
    Lager 139
    374
    € 14,99*
    ab € 8,53*
    € 17,11*
    € 6,90*
    ab € 12,17*
    € 17,46*
    € 8,95*
    ab € 11,55*
    € 17,74*
    € 5,90*
    ab € 11,96*
    € 25,68*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,11*
    € 20,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,79*
    € 19,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,38*
    € 18,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,94*
    € 15,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,52*
    € 14,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,17*
    € 14,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,19*
    € 12,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,53*
    € 10,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.