Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK BL2.72Z BUCHSENLEISTE, 2X36POL, 2.54MM, TRENNBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9728872
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     BL2.72Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
fischer elektronik buchsenleiste
buchsenleiste
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: BL
  • Kontaktmaterial: -
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 72 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printbuchsen, Steckverbinder, FISCHER ELEKTRONIK, BL2.72Z, 9728872, 972-8872
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 4,33*
    € 6,80*
    2 Tage
    1
    € 5,95*
    ab € 4,29*
    € 6,81*
    1 Tag
    59
    Frei Haus
    ab € 4,40*
    € 6,89*
    Lager 139
    4731
    € 14,99*
    ab € 3,76*
    € 7,48*
    € 5,90*
    ab € 3,76*
    € 7,89*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    SL2.025.72G
    ab € 3,80*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    SL22.124.72 G
    ab € 3,28*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    SLLP2 112 72Z
    ab € 2,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.