Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETATHERM 10K3A542I THERMISTOR,NTC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9707271
Hersteller:
     Betatherm
Herst.-Nr.:
     10K3A542I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Produktpalette: 10K3A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Thermistor: NTC
  • Widerstand (25°C): 10 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • B-Konstante: 3976 K
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: heißleiter, Messumformer, Messwandler, NTC-Thermistoren, Sensoren, Temperatursensoren, Thermistoren, BETATHERM, 10K3A542I, 9707271, 970-7271
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,86*
    € 17,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,64*
    € 17,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,16*
    € 10,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,83*
    € 10,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,71*
    € 10,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    2583552
    ab € 180,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.