| |
|
| Artikel-Nr.: 139-9695389 Herst.-Nr.: ECHU1H103JX5 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: ECHU(X) Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216] Kondensatormontage: Oberflächenmontage Anschlussabstand: - Kondensatoranschlüsse: SMD Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung B) Betriebstemperatur, max.: 125 °CDielektrikum: Metallisiertes PPS, gestapelt Kapazitätstoleranz: ± 5% Betriebstemperatur, min.: -55 °CKapazität: 10000 pFQualifikation: - Spannung (DC): 50 VSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: 1.6 mmProdukthöhe: 1.1 mmProduktlänge: 1.1 mmSpannung (AC): 30 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Folienkondensator, Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, kp-kondensator 10 nf, filmkondensator, keramikkondensator smd, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, PANASONIC, ECHU1H103JX5, 9695389, 969-5389 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,113* | € 0,156* | | | | | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 0,145* | € 0,423* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,146* | € 0,462* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,31* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|